テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
スノコ(土足用) 300×300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37139155
品番
MR-063-176-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
土足場やトイレなどに。
色
グリーン
幅×長さ(mm)
300×300
用途
ジョイントスノコ、ロッカールームなどに
トラスコ品番
276-7791
厚さ(mm)
25.5
質量(g)
712
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37139155
MR-063-176-1
88123305
MR-063-176-1
スノコ(素足用) 300×300
テラモト
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました