水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス L型フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37139164
品番
B-130
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
211-5263
質量(g)
70
寸法L(mm)
81
寸法d(mm)
11
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
46
使用荷重(kN)
0.98