※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の マスターリンク
ステンレス OPMMリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
37139225
品番
B-188
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
寸法L(mm)
41
寸法d(mm)
5
寸法E(mm)
6.6
寸法B2(mm)
12.0
寸法b1(mm)
16
使用荷重(kN)
1.96
質量(g)
28
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
211-6481