※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の マスターリンク
ステンレス OPMMリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
37139304
品番
B-192
参考基準価格(税別)
¥14,770
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
寸法L(mm)
84
寸法d(mm)
13
寸法E(mm)
15.5
寸法B2(mm)
27.5
寸法b1(mm)
34
使用荷重(kN)
19.60
質量(g)
329
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
211-6537