水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス オープンフックB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37139322
品番
B-885
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
211-6189
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
21
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
6.0
寸法D2(mm)
8.0
寸法W(mm)
26
寸法d1(mm)
6.0
寸法d2(mm)
8.0
使用荷重(kN)
0.69