三つ手チリトリ(ゴム付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37139356 品番DP-467-100-0
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

床面にフィットするゴム付なのでゴミを残さずきれいに取ります。

種類三つ手ちりとり トラスコ品番297-2395 材質鋼板にメッキ+粉体塗装 質量(g)約640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×295×470 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139356
2022-12-05
用途:
工場、敷地外周の清掃など

しっかりした作りで、きれいにごみを回収できています

対象商品:
37139356
2018-10-05
用途:
庭掃除用

取手部分が折れてしまい、新たに購入しました。本体はなかなか壊れることはありません。

対象商品:
37139356
2017-07-08
用途:
庭や玄関掃除に使用する
農・林・水産業

とても軽くて使いやすい。前にゴムが付いているので、小さなごみも掃き入れることができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする