モップ替糸(緑パック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37139417 品番 CL-361-026-0
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

水拭き・洗剤塗布・ワックス掛けに適したモップ糸

種類水拭きモップ 用途モップ替え糸、ワックス塗布向き、ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に トラスコ品番297-2247 種別太糸 質量(g)260 寸法(縦×横)(mm)225×240 アズワン品番65-0333-90 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139392
2021-08-05
用途:
病院の清掃作業時
磐梯町シルバー人材センター 様 (サービス業)

質量が187gのものが一番ベストの量です。何回も洗いながら使用していますが、ボロボロにならず長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
37139392
2017-03-22
用途:
倉庫内床清掃
ダイオーミウラ株式会社 様

すぐに糸が切れてくる。撚りもすぐほどけてくる。水を含むと、女性には重い。

対象商品:
37139392
2016-10-17
用途:
床の水拭き

メーカー品でしっかりしているし、安いので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする