B-1017 ステンレス  カラビナジュニア 水本機械製作所 37139426

ステンレス カラビナジュニア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード37139426 品番B-1017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です(B-1017)。

用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 トラスコ品番211-5450 材質(本体)ステンレス 質量(g)140 タイプ環付 種類カラビナ 寸法L(mm)80 寸法d(mm)10 寸法S(mm)15 寸法W(mm)30 使用荷重(kN)2.11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139401
2017-09-01
用途:
ロープと組みにして使用。

かなりの重量にも耐えそうで頑丈な作りで喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする