B-284 ステンレス  スイベル 水本機械製作所 37139505

ステンレス スイベル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)1.76 注文コード37139505 品番B-284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,220
この商品は使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

回転するのでねじれを取り除きます。

使用荷重(kN)1.76 材質ステンレス(SUS304) 用途中心部分が回転し、よりとりとして。 トラスコ品番211-7452 質量(g)54 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)66.0 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)15.0 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139444
2021-10-31
用途:
シーアンカー

使っているうちに
ねじれてしまうので購入。
ねじれが無くなり快適に使えます。

ステンレスだから海水でも錆びないと思う

1人が参考にしています
対象商品:
37139444
2019-05-31
用途:
思ったより小さい

価格的にシッカリした作りで、庭先の犬の鎖のネジレ回避で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする