B-288 ステンレス  スイベル 水本機械製作所 37139584

 

B-288 ステンレス  スイベル 水本機械製作所 37139584
B-288 ステンレス  スイベル 水本機械製作所 37139584
B-288 ステンレス  スイベル 水本機械製作所 37139584

ステンレス スイベル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)12
使用荷重(kN)6.86
内容量1個注文コード37139584品番B-288
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

回転するのでねじれを取り除きます。

用途
中心部分が回転し、よりとりとして。
使用荷重(kN)6.86材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番211-7495質量(g)372寸法d(mm)12寸法L1(mm)129.0寸法D(mm)12寸法L2(mm)28.0寸法W1(mm)49寸法W2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139444
2021-10-31
用途: シーアンカー

使っているうちに
ねじれてしまうので購入。
ねじれが無くなり快適に使えます。
ステンレスだから海水でも錆びないと思う

1が参考にしています
対象商品 : 37139444
2019-05-31
用途: 思ったより小さい

価格的にシッカリした作りで、庭先の犬の鎖のネジレ回避で助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする