※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-289 ステンレス  スイベル 水本機械製作所 37139602 B-289 ステンレス  スイベル 水本機械製作所 37139602 B-289 ステンレス  スイベル 水本機械製作所 37139602

ステンレス スイベル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37139602 品番 B-289
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

回転するのでねじれを取り除きます。

使用荷重(kN)8.82 材質ステンレス(SUS304) 用途中心部分が回転し、よりとりとして。 トラスコ品番211-7509 質量(g)546 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)150.0 寸法D(mm)13 寸法L2(mm)33.0 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139444
2021-10-31
用途:
シーアンカー

使っているうちに
ねじれてしまうので購入。
ねじれが無くなり快適に使えます。

ステンレスだから海水でも錆びないと思う

1人が参考にしています
対象商品:
37139444
2019-05-31
用途:
思ったより小さい

価格的にシッカリした作りで、庭先の犬の鎖のネジレ回避で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする