水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス プレートフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.15
注文コード
37139627
品番
B-149
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-0805
質量(g)
18
寸法a(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法P(mm)
28.5
H(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15