水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス プレートフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.29
注文コード
37139681
品番
B-920
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-1109
質量(g)
54
寸法a(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法P(mm)
36.0
H(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29