水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス プレートフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.49
注文コード
37139706
品番
B-921
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-1110
質量(g)
91
寸法d(mm)
8
寸法a(mm)
58
寸法B(mm)
18
寸法P(mm)
40.0
H(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49