水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ロングネジシャックル
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37139724
品番
B-633
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シャックル部が長く用途が広がります。
ねじ径
M4
トラスコ品番
849-1059
質量(g)
14
寸法L(mm)
32
寸法B(mm)
8
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49