3/22より値下げ!現場を応援

 

CE-495-110-0 小物ほしGS400×273×674 テラモト 37139733 CE-495-110-0 小物ほしGS400×273×674 テラモト 37139733 CE-495-110-0 小物ほしGS400×273×674 テラモト 37139733

小物ほしGS400×273×674

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37139733 品番CE-495-110-0
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

置き場所を取らないコンパクトタイプです。

用途タオルや雑巾を掛ける小物干し。 仕様折りたたみ式 トラスコ品番003-3782 種別6枚掛 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×273×674 アズワン品番65-0334-85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139733
2022-09-03
用途:
タオル干し
サービス業

軽くて持ち運びも簡単。
部屋の端に置いて邪魔にならず便利です。

対象商品:
37139733
2021-11-19
用途:
洗車用のタオル類を乾燥させるために使用

リピートです。年数が経っても劣化が見られず、持ち手があって移動がラクです。使用場所が増えたので追加購入しました。

対象商品:
37139733
2018-03-25
用途:
室内での物干し
医療・福祉・介護関連業

コンパクトでとっても重宝しています。軽いので持ち運びに便利です。ちょっとした物が干せるので部屋の片づけにもなります。長く愛用出来そうです。

対象商品:
37139733
2016-03-30
用途:
風呂上りのタオルを干しながら加湿の効果ももたらす
サービス業

ちょうどいい大きさでした。想像していた以上に役に立ってます。

対象商品:
37139733
2015-03-24
用途:
タオル干し
運輸・通信業

会社の雑巾やタオルを干すには丁度良い大きさです。とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする