TLNS5 ステンレス  ロングネジシャックル 水本機械製作所 37139742

ステンレス ロングネジシャックル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 ねじ径M5 注文コード37139742 品番TLNS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品はねじ径など5種類から選べます 他の種類を見る

シャックル部が長く用途が広がります。

ねじ径M5 トラスコ品番211-6545 質量(g)20 寸法L(mm)40 寸法B(mm)10 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37139742 TLNS5 39456602 TLNS-5 ロングねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO ロングねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO 1個 789 税込868 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139767
2016-03-27
用途:
ステンレスワイアの固定

別にない 良好

対象商品:
37139767
2016-04-02
用途:
ステンレスワイアの中継

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする