C263-00LU-MB 庭箒ニューブルロンL青 CONDOR(山崎産業) 37139751 C263-00LU-MB 庭箒ニューブルロンL青 CONDOR(山崎産業) 37139751 C263-00LU-MB 庭箒ニューブルロンL青 CONDOR(山崎産業) 37139751

庭箒ニューブルロンL青

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37139751 品番C263-00LU-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

毛先が割れているため、細かいホコリもスッキリ掃き取れます。

種類化繊ホウキ トラスコ品番393-4934 長さ(mm)1245 幅(mm)220 ブルー 質量(g)360 材質(毛)ポリプロピレン 材質(甲)ポリプロピレン アズワン品番8-422-06 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139751
2019-07-03
用途:
マンション及び駐車上の清掃作業
サービス業

ホームセンターの箒をすべて使用しましたが、この庭箒に変えてから他のものは使えません。摩耗が均一で毛先の強さも最後まで変わりません。とても良いです。

対象商品:
37139751
2018-10-03
用途:
構内清掃
株式会社フジミ 様 (サービス業)

思ったより耐久性が低く、僅かな使用で穂先が劣化してしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする