水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ロングネジシャックル
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
ねじ径
W5/16
注文コード
37139785
品番
TLNS-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
ねじ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル部が長く用途が広がります。
ねじ径
W5/16
トラスコ品番
211-6561
質量(g)
82
寸法L(mm)
64
寸法B(mm)
16
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
寸法D(mm)
8
使用荷重(kN)
2.45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37139785
TLNS-8
39456627
TLNS-8
ロングねじシャックル(ステンレス製)
TRUSCO
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカー違いの相当品です