C23-0BLU-MB 庭ほうき ブルロン CONDOR(山崎産業) 37139812 C23-0BLU-MB 庭ほうき ブルロン CONDOR(山崎産業) 37139812 C23-0BLU-MB 庭ほうき ブルロン CONDOR(山崎産業) 37139812

庭ほうき ブルロン

(13件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37139812 品番 C23-0BLU-MB
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

腰の強い毛の材質で屋外の落ち葉やゴミなどの掃き掃除に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類化繊ホウキ 幅×長さ(mm)220×1245 トラスコ品番296-7812 幅(mm)220 質量(g)360 材質(毛)ポリプロピレン 材質(甲)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※2本以下のご注文の場合は、別途送料ŀ発生します(注文コード:37139812の場合のみ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139812
2023-07-18
用途:
掃除
農・林・水産業

毛が柔らかくで、ホコリを掃くにはピッタリだと思います。

対象商品:
35732697
2021-11-23
用途:
切断作業等の粉の清掃
製造業

目が細かくきれいにはけます。シダのほうきの何倍も耐久性があり長持ちします。
他にも色々な箒を試しましたが、このほうきが一番でした。
欲を言えば長柄が竹だと廃棄しやすいです・・・

対象商品:
35732697
2021-02-10
用途:
工場内の掃除に

毎日の工場内の掃除に使っています。
重めの粉をしっかり掃くコシがありもちも良い方だと思います。

対象商品:
35732697
2021-06-20
用途:
掃除の時に

はきやすくて大変しっかりした作りでした。また購入したいです。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
35732697
2020-03-10
用途:
清掃
株式会社流機エンジニアリング 様

いろいろな箒を購入したが、この箒が今のところ一番履きやすい

1人が参考にしています
対象商品:
35732697
2019-07-04
用途:
工場の清掃
製造業

腰がありますが、細かい鉄クズ等もキレイに掃けます。
使った感じも丈夫そうなので長持ちしそうです

2人が参考にしています
対象商品:
35732697
2019-04-08
用途:
日常の清掃

日常の清掃に使っています。 一時期は100均の物をつかっっていましたが、すぐにダメになったり。 ヤハリ山崎産業製は半年は持ちます。

対象商品:
37139812
2018-07-19
用途:
外掃除用に使用。
その他業種

お気に入りの商品でリピートです。コシがあり、細かいものも掃けます。我が家の箒はこれに決めております。送料が一本ごとにかかるので★マイナス一つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする