曜日別特売
CL-422-000-0 洋式カップΦ165×655 テラモト 37139873

 

CL-422-000-0 洋式カップΦ165×655 テラモト 37139873
CL-422-000-0 洋式カップΦ165×655 テラモト 37139873
CL-422-000-0 洋式カップΦ165×655 テラモト 37139873

洋式カップΦ165×655

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37139873品番CL-422-000-0
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。

使用場所トイレトラスコ品番003-3413材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム質量(kg)0.4アズワン品番65-0334-46幅×長さ(mm)165×655
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139873
2023-03-30
用途: 詰まったときに使用
製造業

以前のタイプは、入口をふさいでするタイプでしたが、穴のところに入るのでつまりが素早く流れて、手っ取り早く解消するので良い。

対象商品 : 37139873
2022-03-31
用途: トイレ詰まり(大便器・小便器)
首都高ファシリティマネジメント株式会社

洋式用ラバーカップ最高。大変にお役に立っています。

対象商品 : 37139873
2020-03-25
用途: 一般保全整備
個人のお客様

洋便器用の手持ちが少なかったので追加備品として購入しました。短納期で助かります

対象商品 : 37139873
2021-06-24
用途: 先端が
九州工業大学生活協同組合

以前使っていたものは、小さい穴の溝にも対応できたが、この商品は先が中に入ってしまって対応できない。また中に入ってしまうので、それを手で元に戻すのも嫌です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 37139873
2017-07-24
用途: 各種つまり除去

作りがしっかりとしていて、力強く加圧しても不安が無い。風呂場の大きめの排水口やトイレに使用できる。
ゴム外周の馴染みの良さとカップ全体のこしがバランス良く設計されている。

1が参考にしています
対象商品 : 37139873
2016-05-24
用途: トイレの工事が終わった時に、お客様にプレゼントしています。
リフォームのひろば

しっかりと役割を果たして快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 37139873
2015-11-27
用途: 洋式便器の排水詰まりの処理

同種類数多くある中で選択に迷いましたが選んで良かったです。比較したわけでもないがパワーがあり詰まりが一発で解消。すっきりしました。

1が参考にしています
対象商品 : 37139873
2013-02-07
用途: 和式トイレのつまりを直すため
澁谷スチール株式会社

「和式トイレにも使えます」とあるが使えない! 貯水口の形状が円で流れる方向が真下の排水溝にしか使えないようだ この商品は注意書きを信用してはならない

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーに依頼し、「つまりの解消方法(和・様式共通)」の手順をWEBに掲載させていただきました。参考にしていただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする