曜日別特売
B-1118 ステンレス  豆ブロック 水本機械製作所 37139882

 

B-1118 ステンレス  豆ブロック 水本機械製作所 37139882
B-1118 ステンレス  豆ブロック 水本機械製作所 37139882

ステンレス 豆ブロック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)23
基本使用荷重(t)0.04
寸法A(mm)59.0
内容量1個注文コード37139882品番B-1118
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。

用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
トラスコ品番211-5646質量(g)52基本使用荷重(t)0.04寸法A(mm)59.0寸法B(mm)23仕様スイベル式車輪径(Φmm)20材質(車輪)ステンレスタイプスイベル式種類滑車寸法C(mm)16使用ロープ径(mm)(最大)6材質(枠)ステンレス車数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139961
2019-07-26
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

使用感が良くコストパフォーマンスも良いと思いました。

対象商品 : 37139907
2018-01-25
用途: 高所への部材等の吊り上げ用
サービス業

本当はもう少し大きいものが必要で間違って購入してしまったのですが、非常に作りがよく丈夫で、特に問題なく使用できました。このまま使い続ける予定です。

対象商品 : 37139925
2017-08-14
用途: 軽量機械の吊り上げ
個人のお客様

滑車の回り具合は普通です。ステンなので錆びずに良いはずです。
特に悪い点は有りません。普通の物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする