エフィ スリムペール角

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37139995 品番 40702
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スリムなので、場所をとらず、並べて分別するのにも適しています。
4種類の(燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、無地)分別シール付です。

容量(L)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×245×560 材質再生ポリプロピレン トラスコ品番303-4054 形状角型 質量(kg)1.40 グレー エコマーク認定認定 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 020

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
事務所内ゴミ箱として使用
教育・研究機関

スリムで容量も十分、事務所内に置いても馴染む色で大変満足しています。

2025-04-24
用途:
家用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターに家のすきまに入るちょうどよい大きさ(幅)のものがなくて、モノタロウで探したらちょうどサイズのがあり、助かりました。

対象商品:
37139977
2023-04-07
用途:
スリムなのに背が高くて容量OK!
那賀川電機株式会社 様

最近背の高いゴミ箱がなくて困ってました。とっても便利。色合いも落ち着いたペールグレーです。蓋なしでも十分ですが、蓋も販売してほしいです!

1人が参考にしています
対象商品:
37139977
2023-05-26
用途:
現場のごみ箱

狭い事務所なので、丁度いい大きさで使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37139977
2020-05-03
用途:
製造現場のゴミ入れ

背が高くてスリム。容量も十分なので重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
37139977
2019-02-06
用途:
くず入れとして利用
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

くず入れとして利用、狭い部分に置くことが出来ており、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37139977
2014-11-13
用途:
分別用ゴミ箱として

スリムでかつ、容量の大きいゴミ箱を探していましたが、サイズ的にもピッタリでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする