※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1272 ステンレス  豆ブロック 水本機械製作所 37140004 B-1272 ステンレス  豆ブロック 水本機械製作所 37140004

ステンレス 豆ブロック

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37140004 品番 B-1272
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。

トラスコ品番211-5689 質量(g)320 基本使用荷重(t)0.12 寸法A(mm)95.0 寸法B(mm)36 用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。 仕様スイベル式 車輪径(Φmm)32 材質(車輪)ステンレス タイプスイベル式 種類滑車 寸法C(mm)49 使用ロープ径(mm)(最大)10 材質(枠)ステンレス 車数2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139961
2019-07-26
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

使用感が良くコストパフォーマンスも良いと思いました。

対象商品:
37139907
2018-01-25
用途:
高所への部材等の吊り上げ用
サービス業

本当はもう少し大きいものが必要で間違って購入してしまったのですが、非常に作りがよく丈夫で、特に問題なく使用できました。このまま使い続ける予定です。

対象商品:
37139925
2017-08-14
用途:
軽量機械の吊り上げ
個人のお客様

滑車の回り具合は普通です。ステンなので錆びずに良いはずです。
特に悪い点は有りません。普通の物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする