水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
A型シンブル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37140047
品番
B-1246
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
適合ロープ径(Φmm)
12
寸法D(mm)
34
寸法T(mm)
68
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
15
質量(g)
104
用途
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
トラスコ品番
211-5638
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
RoHS指令(10物質対応)
対応