水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレスJジョイント
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
37140126
品番
B-1062
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
トラスコ品番
211-4712
質量(g)
44
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
31
寸法d(mm)
8
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
寸法W(mm)
12
H(mm)
31.0
使用荷重(kN)
0.98