B-273 ステンレスSBMシャックル 水本機械製作所 37140162

ステンレスSBMシャックル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)20
ねじ径M10
内容量1袋注文コード37140162品番B-273
参考基準価格(税別)¥4,630販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。ねじ径M10トラスコ品番849-0967質量(g)135寸法L(mm)40寸法d(mm)20材質ステンレス種類SB寸法t(mm)10寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37140187
2017-12-18
用途: 渓流取水管の器具固定

渓流に設置する器具を流量が増した流されないようにする為に、ステンレスチェーンと一緒に使いました。割りピンをモノタロで買った、スナップピンに変えて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする