曜日別特売
B-737 ステンレスSBMシャックル 水本機械製作所 37140187

ステンレスSBMシャックル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)12
ねじ径M6
内容量1袋注文コード37140187品番B-737
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。ねじ径M6トラスコ品番849-1069質量(g)29寸法L(mm)24寸法d(mm)12材質ステンレス種類SB寸法t(mm)6寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37140187
2017-12-18
用途: 渓流取水管の器具固定

渓流に設置する器具を流量が増した流されないようにする為に、ステンレスチェーンと一緒に使いました。割りピンをモノタロで買った、スナップピンに変えて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする