水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレスオープンフックP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37140293
品番
B-892
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-1101
質量(g)
26
寸法L(mm)
58
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
15
寸法W1(mm)
14.5
寸法W2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69