水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレスオープンフックP型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37140311
品番
B-893
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-1102
質量(g)
41
寸法L(mm)
66
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
15
寸法W1(mm)
15.5
寸法W2(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98