水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレスオープンフックP型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37140354
品番
B-895
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-1104
質量(g)
152
寸法L(mm)
91
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
27
寸法W1(mm)
26.0
寸法W2(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96