水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレスオタフクシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37140467
品番
B-263
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
ねじ径
W3/8
トラスコ品番
849-0965
質量(g)
129
寸法L(mm)
51
寸法B(mm)
20
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
20
寸法W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.43