水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレスチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37140503
品番
2.5-A
参考基準価格(税別)
¥40,196
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
2.5
使用荷重(kN)
0.59
トラスコ品番
211-4887
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
3.45
チェーン線径(Φmm)
2.5
チェーン内寸(mm)
14
内幅(mm)
4.5