ステンレスチェーン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37140521 品番 2-A
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

長さ(m)30 線径d(Φmm)2.0 使用荷重(kN)0.29 トラスコ品番211-4879 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)2.25 チェーン線径(Φmm)2 チェーン内寸(mm)12 内幅(mm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136111
2018-03-02
用途:
容器類の転倒防止
株式会社高圧設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ちょうど良い重さでしっかりしていて寸法的にも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする