ステンレスワリカン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 37140625 品番 B-200
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

プライヤ等でしぼって閉じます。

寸法L(mm)24 寸法W(mm)5 使用荷重(kN)0.07 質量(g/個)4 用途連結金具として。 トラスコ品番211-5042 材質ステンレス(SUS304) 内容ワリカン G3×2個 寸法D(Φmm)3 参考使用荷重(kN)0.07 質量(g/袋)8 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする