水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
ステンレスワリカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
使用荷重(kN)
0.49
注文コード
37140704
品番
B-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
使用荷重・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プライヤ等でしぼって閉じます。
寸法d(mm)
8.0
寸法L(mm)
38
寸法W(mm)
12.0
使用荷重(kN)
0.49
質量(g/個)
46.0
用途
連結金具として。
トラスコ品番
211-5093
材質
ステンレス(SUS304)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37140704
B-204
48917696
TRG-8
ワリカン(ステンレス製)
TRUSCO
1袋(1個)
¥
249
税込
¥
274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)