水本機械製作所
水本機械製作所の ボルト
水本機械製作所の Uボルト・コ型ボルト
ワイヤーUボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37140835
品番
B-1490
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
ねじ径
M5
材質
ステンレス
全長(mm)
275
用途
壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。
トラスコ品番
849-0806
質量(g)
21
寸法d(mm)
2
寸法t(mm)
40
寸法W(mm)
75
参考使用荷重(kN)
0.29
RoHS指令(10物質対応)
対応