Sフック スチール製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 37141002 品番 P-825
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。

材質/仕上
スチール(SWRM)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
寸法D(mm)2.0 寸法L(mm)19.0 寸法W1(mm)7.5 寸法W2(mm)7.5 使用荷重(kN)0.02 質量(g/パック)123 用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番320-4081 寸法d(mm)2.0 質量(g/本)2.46 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37140941
2019-02-05
用途:
キッチン用品
製造業

たくさん入っているのでコスパ良いです!
このシリーズでもっと色んなサイズ、形を販売してください。

対象商品:
37140966
2017-09-08
用途:
引きばねの強さの調整に使用。
株式会社アスクワークス 様

安くてよいと思います。普通に使えて、特に不満はありません。

対象商品:
37140941
2015-03-02
用途:
車中に鞄をつるす ネットを引っかける。
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

カーメイト製ネットに付属のフックだけでは下がりすぎる為 引っかける為に購入
余ったSフックで鞄をつるす予定です。

問題点は特になし 思った通りの物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする