ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
複車(防音タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
35/個
注文コード
37141045
品番
2-4WH-QN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,450
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
寸法B(mm)
35.0
寸法K(mm)
48
寸法a(mm)
38
寸法d(mm)
43
耐荷重(kg)
35/個
用途
扉吊り用。
トラスコ品番
241-6409
l
W1/2”
L
W1/2”
質量(g)
250
適合レール
2号
注意
※使用頻度の高い場合にはベアリング複車をご使用ください。
※車の脱落止めや扉の位置決めには必ず#3ゴム付き戸当り(#3-CSQ)を使用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37141045
2-4WH-QN
40984316
#2 4WH-QN
複車(防音タイプ)
ダイケン
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました