曜日別特売
#3 4WH-N N型複車 ダイケン 37141106

#3 4WH-N N型複車 ダイケン 37141106
#3 4WH-N N型複車 ダイケン 37141106

N型複車

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37141106品番#3 4WH-N
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鋼鈑プレス車を使用。

用途
扉吊り用。
材質
車:鋳鉄(FC150)
軸受部:含油焼結合金
胴:冷間圧延鋼材(SPCC)
耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)トラスコ品番241-6395質量(kg)0.6車輪径(Φmm)50タイプ複車(直線移動用)車輪幅(mm)7吊車複車
注意
外装状態が袋入りと箱入りの2通りがあり、複数個ご発注された場合は混在することがございますが商品は同一商品になりますのでご了解の上ご購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37141106
2018-05-02
用途: 戸車交換
出口梅園製造業

吊り戸の戸車にガタが来たので交換。グリスをタップリぬって取り付けると動きがいつまでもスムーズで戸車も傷みません(後からの給油は大変です)ダイケンさん、お勧めです

対象商品 : 37141106
2017-06-27
用途: 吊り戸の補修

取付ボルトの長いものがほしかったのですが、標準品にはなくて、寸切ボルトに加工して使いました。大変スムーズに動くようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37141106
2016-08-09
用途: ドアの修理
農・林・水産業

他社に安い所があり残念でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 37141106
2015-09-12
用途: 農業倉庫の扉
農・林・水産業

まだ耐久性も何もわかりませんが
価格には満足しています

対象商品 : 37141106
2015-07-09
用途: 交換
株式会社アーテックノムラ

この手の商品は入手がたいへんだが 助かります 扉が指で動くぐらい軽いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする