3-4WH-QN 複車(防音タイプ) ダイケン 37141142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複車(防音タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)75/個 注文コード37141142 品番3-4WH-QN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

軸受部には含油焼結合金を使用しています。

寸法B(mm)37.6 寸法K(mm)57 寸法a(mm)50 寸法d(mm)66 耐荷重(kg)75/個 用途扉吊り用。 トラスコ品番241-6417 lW5/8” LW5/8” 質量(g)490 適合レール3号
注意
※使用頻度の高い場合にはベアリング複車をご使用ください。
※車の脱落止めや扉の位置決めには必ず#3ゴム付き戸当り(#3-CSQ)を使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37141142 3-4WH-QN 40984325 #3 4WH-QN 複車(防音タイプ) ダイケン 複車(防音タイプ) ダイケン 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする