P-2S-OFFWHITE 分別ポケット Aron(アロン化成) 37141151 P-2S-OFFWHITE 分別ポケット Aron(アロン化成) 37141151 P-2S-OFFWHITE 分別ポケット Aron(アロン化成) 37141151 P-2S-OFFWHITE 分別ポケット Aron(アロン化成) 37141151

分別ポケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37141151 品番 P-2S-OFFWHITE
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

ひと目で分かる分別シール付です。
U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。
裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。
スペースが有効活用できます。
オフィスの美観を損ないません。

耐荷重(kg)約2 仕様マグネット着脱式 トラスコ品番336-2647 ホワイト 質量(g)750 タイプ2段(中仕切板あり) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245 エコマーク認定番号17 112 120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37141133
2024-05-07
用途:
会社用
製造業

A4のファイルを入れようと購入。サイズをが下の方は小さめだったのでA4が入りませんでした。確認ミスですが使用感はとてもいいです。

対象商品:
37141133
2024-05-11
用途:
机の横
サービス業

スチール机の横にピッタリ張り付いて使えたので良かった

対象商品:
37141133
2017-06-16
用途:
作業時
製造業

すごく使いやすく、大きさもちょうどいい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする