ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ステンレスドアハンガー用天井受下
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141167
品番
4S-BOX
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
天井受一連の金具として。
トラスコ品番
274-4350
質量(g)
260
寸法a(mm)
83
寸法F(mm)
18
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
62
板厚(mm)
2.5
適合レール
4号
穴径(mm)
14.0
適合ボルト径
M10皿ボルト