ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用L型天井受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37141185
品番
4-OBL
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
質量(g)
440
寸法F(mm)
20
寸法E(mm)
60
寸法C(mm)
85
寸法J(mm)
36
寸法G(mm)
126.0
適合レール
4号
H(mm)
94.0
板厚(mm)
4
寸法H(mm)
94
穴径(mm)
14
用途
ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
トラスコ品番
274-4988