ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ドアハンガー用エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141203
品番
5-AP
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
木製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番
241-9301
質量(kg)
2
寸法F(mm)
162
寸法E(mm)
110
板厚(mm)
4.5
寸法P(mm)
70
寸法M(mm)
65
寸法N(mm)
70
寸法G(mm)
52〜85
寸法Q(mm)
13.0
適合レール
5号
H(mm)
4.5