ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ドアハンガー用プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141264
品番
5-PL
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
鉄製の扉と車をつなぐための金具。
トラスコ品番
241-9327
寸法(mm)
(D')163
質量(g)
800
寸法d(mm)
80
寸法a(mm)
200
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
17
寸法(inch)
(F)W3/4”
適合レール
5号