ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ドアハンガー用天井継受一連
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141307
品番
5-OBT
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番
241-6492
質量(kg)
3
寸法a(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
134
板厚(mm)
6.0
寸法J(mm)
64
寸法G(mm)
180
適合レール
5号
H(mm)
150
穴径(mm)
17