ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ドアハンガー用天井継受下
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141325
品番
5-TBOX
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番
241-6476
質量(kg)
1.8
寸法a(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
82
板厚(mm)
6.0
寸法I(mm)
64
適合レール
5号
穴径(mm)
19.5