ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
SD15戸当り
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141386
品番
SD15-CSS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
上板:スチール
クッション:CRゴム
化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)
適合レール
SD-15R
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
30
ボルト
(組付ボルト)M6
質量(g)
80
用途
ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。
トラスコ品番
320-3654
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
30