SD15単車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37141404 品番SD15-2W
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
主に折戸に使う単車として。
扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。
材質
本体:スチール
戸車、カバー:ポリアセタール(POM)
直径(mm)(戸車)30 耐荷重(kg)25/個 吊ボルト径M8 適合レールSD-15R 質量(g)96 トラスコ品番320-3751 吊車単車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする